Rodamiento de bolas ranurado FAG 6210-C-2HRS-C3, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6210-C-2HRS-C3
Rubix:006210043008
fabricante:0804605420030
EAN:4054364506742
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6210-C-2HRS-C3


Este rodamiento está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales exigentes. Este rodamiento rígido de bolas destaca por su robustez y fiabilidad, al tiempo que se adapta perfectamente a las necesidades de las empresas industriales.

Características:
Este rodamiento de una sola hilera de bolas pertenece a la generación C y está provisto de una jaula de chapa de acero, lo que le confiere una mayor robustez y rigidez. Las juntas de goma son esenciales para impedir la entrada de partículas indeseadas, al tiempo que garantizan una lubricación óptima en el interior. Presenta un juego radial ampliado de tipo C3.

Estanqueidad:
Este rodamiento cuenta con dos juntas de estanqueidad de caucho, lo que ofrece una barrera eficaz contra la entrada de contaminantes como el polvo, el agua o las partículas metálicas. Esta característica es esencial para mantener la lubricación y proteger las bolas de posibles daños, garantizando así un funcionamiento óptimo en entornos difíciles.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos y las soluciones de tecnología de movimiento. Fundada en 1883, forma parte del grupo Schaeffler, líder mundial en ingeniería de precisión. FAG destaca por su compromiso con la innovación, la calidad y el rendimiento, y ofrece una amplia gama de productos, entre los que se incluyen rodamientos rígidos de bolas, rodamientos de rodillos y sistemas de lubricación. La marca es especialmente apreciada por sus soluciones fiables y duraderas, que satisfacen las exigencias de diversas aplicaciones industriales, desde la automoción hasta las máquinas-herramienta. Gracias a sus continuos esfuerzos en investigación y desarrollo, FAG es capaz de proporcionar tecnologías avanzadas que mejoran la eficiencia operativa y prolongan la vida útil de los equipos. Su reputación se basa en una sólida experiencia técnica y un servicio al cliente excepcional, lo que la convierte en la opción preferida para las empresas que buscan un rendimiento óptimo.

Cualidades

• Diseño de una sola hilera: optimiza el contacto entre las bolas y las pistas de rodadura, reduciendo así la fricción y el desgaste.
• Jaula de chapa de acero: ofrece gran robustez y buena capacidad de carga.
• Holgura radial aumentada C3: permite gestionar mejor las variaciones térmicas, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones sometidas a fluctuaciones de temperatura.
• Juntas de goma: protegen eficazmente el rodamiento contra el polvo, el agua y otros contaminantes, garantizando así una mayor durabilidad.
• Mantenimiento reducido: las juntas de estanqueidad disminuyen la frecuencia de las intervenciones de mantenimiento.
• Generación C: ofrece una reducción significativa del ruido y las vibraciones, mejorando así la calidad acústica de las máquinas en las que se integra.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas está especialmente indicado para aplicaciones que requieren una gran fiabilidad y un rendimiento constante. Gracias a sus dos juntas de goma, es ideal para entornos polvorientos o húmedos. Se utiliza a menudo en:
• Maquinaria agrícola: reducción del riesgo de entrada de contaminantes.
• Equipos industriales: mayor fiabilidad en las líneas de producción.
• Automoción: uso en piezas sometidas a fuertes esfuerzos.
• Motores eléctricos: excelente rendimiento bajo diversas cargas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie62..-c-2hrs
Materialsteel
Velocidad límite6500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr38000 N
40,69 € Sin IVA
/ unidad
49,23 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas