Rodamiento de bolas ranurado SKF 6204-2Z/C3HT, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm


Rodamientos rígidos de bolas

Referencias
skf:6204-2Z/C3HT
rubix:006204143010
fabricante:97453
ean:7316570063783
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6204-2Z/C3/HT
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6204-2Z/C3HT


Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado y son especialmente versátiles. Tienen baja fricción y están optimizados para bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite altas velocidades de giro. Pueden admitir cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x47x47 mm
Peso neto107 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
JuntaDos obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoC3
Serie62..
MaterialBearing steel
JaulaAcero
Velocidad de referencia32000 rpm
Velocidad límite17000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1350 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,86 Sin IVA
/ unidad
26,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas