Rodamiento de bolas ranurado NSK 6001DDU, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60

Ver información técnica
Referencias
NSK:6001DDU
Rubix:006001040002
EAN:00029176062681
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6001DDU


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocm
Serie6001..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite18000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r2370 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,58 Sin IVA
/ unidad
6,75 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas