Rodamiento de bolas ranurado PTN 6313, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 65 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:6313
Rubix:799033018000
fabricante:893969
EAN:3660338464249
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6313


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ABIERTO Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite5800 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r60000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr92300 N
Peso1988 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,38 Sin IVA
/ unidad
79,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas