Rodamiento de bolas ranurado SKF 6202/15.875-2LS/C3LT10, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15.875 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6202/15.875-2LS/C3LT10
Rubix:798791903000
fabricante:83948
EAN:7316571372426





Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.875 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
Detalles de producto : 6202/15,875-2LS/C3LT10
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 43,7 g |
| Diámetro interior | 15.875 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62.. |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,53 € Sin IVA
/ unidad
73,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días