Rodamiento de bolas ranurado SKF 6009/C4, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6009/C4
Rubix:798792637000
fabricante:40745
EAN:7316577061836
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6009/C4


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x75x75 mm
Peso neto235 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie60
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia20000 rpm
Velocidad límite12000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r14600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22100 N
22,92 € Sin IVA
/ unidad
27,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas