Rodamiento de bolas ranurado FAG 6220-M-J20AA-C3, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 34 mm | Diámetro interior: 100 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6220-M-J20AA-C3
Rubix:798722295000
fabricante:0390140290030
EAN:4054364843045


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : 6220-M-J20AA-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 62..-M, una hilera, según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M-J20AA, single row, solid brass cage, ceramic coated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3820 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-m-j20aa |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4800 rpm |
| Velocidad límite | 6500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 93000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 130000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1612,88 € Sin IVA
/ unidad
1951,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días