Rodamiento de bolas ranurado FAG 6322-2Z, Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 50 mm | Diámetro interior: 110 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6322-2Z
Rubix:006322060008
fabricante:0191117700000
EAN:4012801281485


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : 6322-2Z
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas FAG está diseñado para garantizar un rendimiento fiable al soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su holgura interna estándar garantiza un buen equilibrio entre baja fricción y eficiencia, lo que permite un funcionamiento fluido.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con una jaula de chapa de acero y dos bridas metálicas, que forman una barrera contra contaminantes como los residuos de tamaño medio. Su holgura interna estándar optimiza la disipación térmica y permite alcanzar velocidades elevadas. Lubricado de por vida, requiere poco mantenimiento.
Mantenimiento:
Gracias a su sistema de lubricación integrado, este rodamiento no requiere relubricación, lo que minimiza los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad. No obstante, se recomiendan inspecciones periódicas para controlar la temperatura, el ruido y las vibraciones, con el fin de detectar cualquier anomalía.
Estanqueidad:
Los dos deflectores metálicos ofrecen protección contra los contaminantes sólidos. Aunque este sistema limita la entrada de impurezas, no garantiza una estanqueidad total frente a líquidos ni humedad.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos, reconocida por su calidad y fiabilidad. Con décadas de experiencia en la industria, FAG se compromete a suministrar productos de alto rendimiento que cumplan con las normas más estrictas.
Ventajas clave:
• Baja fricción: reducción del desgaste y mejora del rendimiento energético.
• Alta velocidad: funcionamiento optimizado gracias al juego estándar.
• Protección eficaz: deflectores metálicos que minimizan la entrada de contaminantes.
• Mayor durabilidad: lubricado de por vida, sin necesidad de relubricación.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido se utiliza en numerosos sectores que requieren protección y alto rendimiento:
• Sistemas de transporte y manipulación
• Maquinaria agrícola y de construcción
• Aplicaciones de automoción
• Máquinas-herramienta
• Equipos industriales y electrodomésticos
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con una jaula de chapa de acero y dos bridas metálicas, que forman una barrera contra contaminantes como los residuos de tamaño medio. Su holgura interna estándar optimiza la disipación térmica y permite alcanzar velocidades elevadas. Lubricado de por vida, requiere poco mantenimiento.
Mantenimiento:
Gracias a su sistema de lubricación integrado, este rodamiento no requiere relubricación, lo que minimiza los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad. No obstante, se recomiendan inspecciones periódicas para controlar la temperatura, el ruido y las vibraciones, con el fin de detectar cualquier anomalía.
Estanqueidad:
Los dos deflectores metálicos ofrecen protección contra los contaminantes sólidos. Aunque este sistema limita la entrada de impurezas, no garantiza una estanqueidad total frente a líquidos ni humedad.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos, reconocida por su calidad y fiabilidad. Con décadas de experiencia en la industria, FAG se compromete a suministrar productos de alto rendimiento que cumplan con las normas más estrictas.
Ventajas clave:
• Baja fricción: reducción del desgaste y mejora del rendimiento energético.
• Alta velocidad: funcionamiento optimizado gracias al juego estándar.
• Protección eficaz: deflectores metálicos que minimizan la entrada de contaminantes.
• Mayor durabilidad: lubricado de por vida, sin necesidad de relubricación.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido se utiliza en numerosos sectores que requieren protección y alto rendimiento:
• Sistemas de transporte y manipulación
• Maquinaria agrícola y de construcción
• Aplicaciones de automoción
• Máquinas-herramienta
• Equipos industriales y electrodomésticos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x240x240 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10500 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63..-2z |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 4150 rpm |
| Velocidad límite | 3250 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 165000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 201000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
894,93 € Sin IVA
/ unidad
1082,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días