Rodamiento de bolas ranurado PTN 63002-2RS, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamiento rígido de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:63002-2RS
Rubix:799167076000
fabricante:897963
EAN:3660338513060





Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : 63002 2RS
Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING
Cualidades
El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63000 |
| Material | acero cromado |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 12000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2840 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5600 N |
| Peso | 0.04 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,53 € Sin IVA
/ unidad
6,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días