Rodamiento de bolas ranurado PTN S61803-2RS, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:S61803-2RS
Rubix:799032909000
fabricante:894096
EAN:3660338465499
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 61803 2RS INOX


Elementos rodantes redondos de acero inoxidable con superficie de contacto puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
2RS - Rodamientos rígidos de bolas - acero inoxidable

Cualidades


El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura5 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie61800
Materialstainless steel
Jaulaacero
Velocidad límite10500 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r1200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1960 N
Peso0.017 kg
5,44 € Sin IVA
/ unidad
6,58 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas