Rodamiento de bolas ranurado FAG 61904-2Z-HLC, Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61904-2Z-HLC
Rubix:798312561000
fabricante:0554613010000
EAN:4012802402797

Detalles de producto : 61904-2Z-HLC
Rodamiento de bolas de ranura profunda 619..-2Z, una hilera, con escudos, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x37x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 37 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 619..-2z |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 17000 rpm |
| Velocidad límite | 24200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3680 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6380 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,19 € Sin IVA
/ unidad
30,48 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
