Rodamiento de bolas ranurado SKF 6338 M, Diámetro exterior: 400 mm | Anchura: 78 mm | Diámetro interior: 190 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6338 M
Rubix:798790290000
fabricante:44193
EAN:7316577068637
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior400 mm
Anchura78 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6338 M


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)78x400x400 mm
Peso neto48336,9 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior400 mm
Anchura78 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie63
Materialbearing steel
Jaulalatón
Velocidad de referencia3400 rpm
Velocidad límite3000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r430 N
Carga dinámica básica, radial - Cr371 N
4801,06 € Sin IVA
/ unidad
5809,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas