Rodamiento de bolas ranurado SKF BMD-6206/064S2/UA008A, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 22.1 mm | Diámetro interior: 30 mm
Sensor de rodamientos rígidos a bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:BMD-6206/064S2/UA008A
Rubix:798635004000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 22.1 mm |
Detalles de producto : BMD-6206/064S2/UA008A
Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son aptos para velocidades altas y muy altas, soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos y requieren poco mantenimiento. Debido a que los rodamientos rígidos de bolas son los más utilizados, SKF pone a su disposición diversos diseños, versiones y tamaños.
Rodamiento rígido de bolas unidad de rodamientos SKF
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 22.1 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | bmd |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días