Rodamiento de bolas ranurado SNR 6003FT150ZZ, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 17 mm
SNR Specific ball bearing ZZ
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6003FT150ZZ
Rubix:006003156106
EAN:3413520353872




Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6003 FT 150 ZZ
Single-row radial ball bearing TOPLINE, radial contact, steel sheet cage, steel sheet cover on both sides, for applications up to +150°C
Single-row grooved ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing, bearing for working temperatures up to +150°C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x30x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 46 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6000 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 20000 rpm |
| Velocidad límite | 19000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3250 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5800 N |
| Peso | 0.039 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,04 € Sin IVA
/ unidad
21,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días