Rodamiento de bolas ranurado SKF W 6001-2RS1/W64F, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:W 6001-2RS1/W64F
Rubix:798787924000
fabricante:226139
EAN:07316572478073
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 6001-2RS1/W64F


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Fabricado en acero inoxidable, lubricado con grasa Solid Oil de calidad alimentaria y protegido por juntas de labio, este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para ofrecer una excelente fiabilidad y un rendimiento duradero en la industria agroalimentaria. Su capacidad para soportar cargas radiales y axiales lo hace muy versátil, mientras que su diseño robusto reduce las necesidades de mantenimiento. Este rodamiento de bolas es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales, garantizando una vida útil prolongada incluso en condiciones difíciles.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas SKF está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR), que ofrecen una protección óptima contra contaminantes como el polvo, el agua y las sustancias orgánicas (fluidos, alimentos, grasa, etc.). La grasa alimentaria presente en el interior del rodamiento garantiza una lubricación constante durante toda la vida útil del producto e impide la penetración de humedad. Este rodamiento está fabricado en acero inoxidable para funcionar en entornos húmedos y agresivos. Puede soportar cargas radiales moderadas y cargas axiales ligeras.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas SKF requiere muy poco mantenimiento gracias a su diseño estanco y a su lubricación Solid Oil. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente la temperatura de funcionamiento y las vibraciones para detectar precozmente cualquier anomalía. La limpieza de los alrededores del rodamiento es esencial para evitar la acumulación de contaminantes, lo que prolongará la vida útil del producto.

Estanqueidad:
Este rodamiento SKF está equipado con un doble nivel de estanqueidad:
1. Dos juntas de labio de caucho NBR a ambos lados ofrecen una protección eficaz contra el agua, el polvo fino, los humos y otros contaminantes (aceite, disolventes, etc.). Estas juntas preservan la calidad del lubricante en el interior, garantizando así un rendimiento óptimo incluso en entornos húmedos o polvorientos.
2. La grasa Solid Oil (tecnología de SKF) es hidrófuga. El contacto total entre Solid Oil, los elementos rodantes y los anillos reduce considerablemente la penetración de contaminantes.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones para la industria. Desde hace más de 100 años, la marca innova para ofrecer productos de alta calidad, fiables y duraderos. SKF se compromete a satisfacer las necesidades industriales proponiendo soluciones energéticamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente. SKF está comprometida con la reducción de su huella ecológica y tiene como objetivo alcanzar la neutralidad en carbono para 2030.

Puntos fuertes:
- Protección óptima contra los contaminantes gracias a las juntas de caucho NBR y a la grasa Solid Oil.
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales, lo que proporciona una mayor versatilidad.
- Diseño en acero inoxidable para entornos agresivos.
- Grasa de calidad alimentaria certificada por NSF H1.
- Diseño robusto y estanco que reduce las necesidades de mantenimiento.
- Lubricación constante y de por vida.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF es ideal para entornos húmedos o corrosivos, como los de la industria alimentaria, farmacéutica o naval. Se puede utilizar en cintas transportadoras, mezcladoras de alimentos, sistemas de lavado de botellas, sistemas de manipulación o máquinas de envasado expuestas al agua, la humedad o productos químicos.

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Seriew
Materialstainless steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,98 Sin IVA
/ unidad
120,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas