Rodamiento de bolas ranurado SKF 6219, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 32 mm | Diámetro interior: 95 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6219
Rubix:006219000010
fabricante:43034
EAN:7316576618765
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6219


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para ofrecer un alto rendimiento en una amplia gama de aplicaciones industriales. Su capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos lo convierte en un componente indispensable en sistemas que requieren un funcionamiento fluido y una gran fiabilidad.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambos sentidos. Está fabricado con una jaula de chapa de acero, lo que le confiere robustez y durabilidad. Al carecer de juntas de estanqueidad, presenta una estructura abierta que facilita el acceso para su mantenimiento. Su holgura radial estándar garantiza un funcionamiento fluido con baja resistencia a la fricción, lo que permite alcanzar velocidades elevadas manteniendo un bajo consumo energético. Este rodamiento es ideal para aplicaciones en las que basta con un mantenimiento sencillo y una lubricación regular para garantizar un rendimiento óptimo.

Mantenimiento:
Para garantizar un funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil de este rodamiento, es fundamental mantener una lubricación adecuada. El engrase o el lubricado con aceite, según las condiciones de uso, permite reducir el desgaste prematuro y garantizar una rotación fluida. Este rodamiento requiere un mantenimiento regular, por lo que es imprescindible comprobar parámetros como el ruido, la temperatura, la lubricación y las vibraciones.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado sin juntas de estanqueidad, lo que significa que no cuenta con protección frente a contaminantes externos, como el polvo, la humedad o las partículas sólidas. Aunque este diseño simplifica las operaciones de mantenimiento y facilita el acceso para el engrase, también expone al rodamiento a un mayor riesgo de contaminación. Por lo tanto, resulta especialmente adecuado para entornos limpios o moderadamente contaminados.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones mecatrónicas. Presente en más de 40 sectores industriales, la marca ofrece productos innovadores para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de los equipos rotativos. Gracias a su experiencia y a sus soluciones de alta calidad, SKF apoya a la industria mundial en diversos ámbitos, como la automoción, la aeronáutica y la agricultura.

Puntos fuertes:
- Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Diseño sencillo y robusto, ideal para una instalación fácil.
- Baja resistencia a la fricción para velocidades elevadas y una eficiencia energética óptima.
- Sin juntas de estanqueidad para facilitar el mantenimiento y la lubricación.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es especialmente adecuado para sistemas de transporte, equipos de manipulación, máquinas-herramienta como taladradoras y fresadoras, así como para sistemas de poleas y rodillos guía. También se utiliza en maquinaria agrícola, equipos de automoción, cabrestantes y motorreductores. Este rodamiento puede integrarse en sistemas en los que las condiciones de contaminación están controladas y en los que es posible un mantenimiento fácil y regular.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x170x170 mm
Peso neto2548 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura32 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie62
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia8000 rpm
Velocidad límite5000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r81500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr114000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,92 Sin IVA
/ unidad
315,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas