Rodamiento de bolas ranurado NSK 6001DDUNR, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60

Ver información técnica
Referencias
NSK:6001DDUNR
Rubix:798273378000
fabricante:6001DDUNR N
EAN:0029176615856
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6001 DDU NR


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6001..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite18000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r2370 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,28 Sin IVA
/ unidad
10,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas