Rodamiento de bolas ranurado FAG S6008-HLC, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:S6008-HLC
Rubix:798030752000
fabricante:0539660580000
EAN:4012802228243


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : S6008-HLC
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera de acero inoxidable de FAG destaca por su robustez y su excepcional resistencia a la corrosión y a los productos químicos. Este rodamiento está especialmente diseñado para aplicaciones en entornos húmedos o corrosivos.
Este rodamiento de bolas de una hilera de acero inoxidable destaca por su capacidad para soportar cargas radiales y axiales. La jaula de chapa de acero garantiza una distribución uniforme de las bolas para un rendimiento óptimo.
Este rodamiento de bolas destaca por su bajo coeficiente de fricción y por su diseño, que genera bajos niveles de ruido y vibraciones, incluso a altas velocidades de rotación.
Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil y un rendimiento óptimo, se recomienda supervisar periódicamente el estado del rodamiento y lubricarlo según las recomendaciones del fabricante. Un mantenimiento preventivo regular contribuirá a mantener la fiabilidad y la eficacia del rodamiento.
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera de acero inoxidable de FAG destaca por su robustez y su excepcional resistencia a la corrosión y a los productos químicos. Este rodamiento está especialmente diseñado para aplicaciones en entornos húmedos o corrosivos.
Este rodamiento de bolas de una hilera de acero inoxidable destaca por su capacidad para soportar cargas radiales y axiales. La jaula de chapa de acero garantiza una distribución uniforme de las bolas para un rendimiento óptimo.
Este rodamiento de bolas destaca por su bajo coeficiente de fricción y por su diseño, que genera bajos niveles de ruido y vibraciones, incluso a altas velocidades de rotación.
Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil y un rendimiento óptimo, se recomienda supervisar periódicamente el estado del rodamiento y lubricarlo según las recomendaciones del fabricante. Un mantenimiento preventivo regular contribuirá a mantener la fiabilidad y la eficacia del rodamiento.
Cualidades
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera, fabricado en acero inoxidable, ofrece una mayor resistencia a los productos químicos y a la corrosión, lo que lo convierte en la opción ideal para aplicaciones en entornos difíciles. Su versatilidad y su facilidad de montaje son también ventajas importantes.
- Resistencia a la corrosión y a los productos químicos
- Mayor durabilidad en entornos exigentes
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales
- Resistencia a la corrosión y a los productos químicos
- Mayor durabilidad en entornos exigentes
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales
Aplicaciones
Este rodamiento de bolas está especialmente indicado para aplicaciones que requieren resistencia al agua, a los agentes alcalinos, a los reveladores fotográficos y a los ácidos. Está diseñado para velocidades elevadas y resulta perfecto para entornos en los que la durabilidad y la fiabilidad son fundamentales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x68x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 196 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | s60 |
| Velocidad de referencia | 10600 rpm |
| Velocidad límite | 14600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9240 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,63 € Sin IVA
/ unidad
176,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días