Rodamiento de bolas ranurado SNR 63005EE, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos rígidos a bolas, de una hilera

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:63005EE
Rubix:799226064000
EAN:3413520473310
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 63005EE


Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, juntas de fricción en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x60x21 mm
Peso neto109 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie63000
Jaulaacero
Velocidad límite9100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9800 N
Peso0.105 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,86 Sin IVA
/ unidad
38,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas