Rodamiento de bolas ranurado SKF W 6203-2RS1/VP311, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:W 6203-2RS1/VP311
Rubix:798787582000
fabricante:566898
EAN:7316576034237
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 6203-2RS1/VP311


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Diseñado especialmente para la seguridad alimentaria, este rodamiento rígido de bolas de SKF es la solución ideal para satisfacer las necesidades industriales que exigen resistencia a la corrosión y una larga vida útil. Concebido para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, este rodamiento ofrece una protección óptima contra los contaminantes. Su avanzado sistema de sellado y su compatibilidad con productos alimenticios lo convierten en una opción preferida para los sectores agroalimentario, farmacéutico y de tratamiento de aguas.

Características:
Fabricado íntegramente en acero inoxidable, este rodamiento rígido de una hilera de bolas ofrece una excelente resistencia a la corrosión, incluso en entornos agresivos y húmedos. Equipado con juntas de labio de elastómero en ambos lados, garantiza una protección fiable contra el polvo, el agua, los aceites y las grasas, asegurando así un rendimiento duradero. Dado que el rodamiento presenta un par de resistencia moderado, está optimizado para alcanzar altas velocidades minimizando al mismo tiempo la fricción. Relleno con una grasa apta para uso alimentario certificada según la norma NSF H1, este producto es ideal para entornos en los que la seguridad alimentaria es fundamental.

Mantenimiento:
El rodamiento SKF requiere poco mantenimiento gracias a su eficaz sellado, que retiene el lubricante e impide la entrada de contaminantes. No obstante, se recomienda controlar periódicamente la temperatura y las vibraciones para detectar cualquier signo de desgaste prematuro. Las inspecciones periódicas permiten prolongar la vida útil y mantener un rendimiento óptimo. También se recomienda limpiar las juntas externas y controlar el nivel de ruido para garantizar un funcionamiento silencioso y duradero.

Estanqueidad:
Este rodamiento SKF está equipado con juntas de labio de elastómero de alto rendimiento a cada lado, lo que garantiza una excelente estanqueidad frente a contaminantes como el polvo, el agua y las sustancias químicas. Su color azul facilita la detección de incidencias. Son resistentes a los aceites, las grasas y las sustancias orgánicas, lo que permite mantener el lubricante en el interior y evitar el deterioro del rodamiento. Este diseño garantiza una larga vida útil, incluso en entornos difíciles.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos y sistemas de lubricación. Fundada en 1907, la marca se compromete a ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles para mejorar el rendimiento industrial. Presente en más de 130 países, SKF es sinónimo de calidad, fiabilidad y reconocida experiencia técnica. SKF está comprometida con la transición energética y tiene como objetivo alcanzar la neutralidad para 2030.

Puntos fuertes:
- Excelente resistencia a la corrosión gracias a su construcción íntegramente en acero inoxidable.
- Juntas de labio de alto rendimiento para una mayor vida útil.
- Lubricación compatible con productos alimenticios, con certificación NSF H1, ideal para entornos sensibles.
- Detectabilidad óptica optimizada gracias a las juntas de nitrilo azules
- Bajo nivel de ruido y vibraciones para un funcionamiento silencioso.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF es ideal para entornos corrosivos y húmedos, como los de las industrias agroalimentaria, farmacéutica o naval. Se utiliza habitualmente en cintas transportadoras, lavadoras de alimentos, cadenas de preparación y máquinas de envasado expuestas al agua, la humedad o determinados productos químicos.

Información técnica


Atributos
Peso neto64 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Seriew
Materialstainless steel
Jaulaacero
Velocidad límite12000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8060 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,99 Sin IVA
/ unidad
56,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas