Referencias
FAG:230/500-B-K-MB
Rubix:798487494000
fabricante:0190237400000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 500 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 720 mm |
| Anchura | 167 mm |
Detalles de producto : 230/500-B-K-MB
Rodamientos de rótula 230..K, dimensiones según DIN 635-2, con orificio cónico, conicidad 1:12
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 225000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 500 mm |
| Diámetro exterior | 720 mm |
| Anchura | 167 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 520 rpm |
| Velocidad límite | 890 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8500000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3900000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30.685,86 € Sin IVA
/ unidad
37.129,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días