22316CAME4C4VE

Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK: Serie 22316

Ver información técnica

Referencias

NSK:22316CAME4C4VE
Rubix:022316054002
fabricante:22316CAME4C4VE N
EAN:00029176397509
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22316CAME4C4VE


Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las constantes vibraciones, desalineaciones y cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar elevadas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Aplicaciones

Designed for use in the most difficult conditions.

Información técnica


Atributos
Peso neto6300 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura58 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulalatón
Juntaabierto
415,50 € Sin IVA
/ unidad
502,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días