22324EJW33

Rodamiento de rodillos esféricos RHP: Serie 22324

Ver información técnica

Referencias

RHP:22324EJW33
Rubix:798416762000
fabricante:22324EJW33 R
EAN:00747023121694
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura86 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22324EJW33


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo al mismo tiempo un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con el acero Z de alta limpieza de NSK
Tratamiento superficial especial que aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema de lubricación patentado Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida operativa de los rodamientos estándar de la industria
Reducción de costes de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños mejorando el rendimiento y alargando la vida útil del equipo
Velocidad límite hasta 20% superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, laminadores, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto25000 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura86 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad límite1800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1180000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1020000 N
514,63 € Sin IVA
/ unidad
622,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días