23938 CCK W33

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:23938 CCK/W33
Rubix:023938100010
fabricante:161115
EAN:7316571801032
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura52 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23938 CCK W33


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.

Información técnica


Atributos
Peso neto7900 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura52 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2400 rpm
Velocidad límite2600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr499 N
1938,06 € Sin IVA
/ unidad
2345,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días