Referencias
SKF:22330 CC/C3W502
Rubix:798792168000
fabricante:35418
EAN:7316576602382


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 108 mm |
Detalles de producto : 22330 CC/C3W502
Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 41700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 108 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1600 rpm |
| Velocidad límite | 2000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1760 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1539 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3198,00 € Sin IVA
/ unidad
3869,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días