24144 CCK30/C2LW33VG004

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:24144 CCK30/C2LW33VG004
Rubix:798791207000
fabricante:36785
EAN:7316577612175
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior370 mm
Anchura150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24144 CCK30/C2LW33VG004


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Diseñado para máquinas de gran tamaño y entornos sometidos a severas tensiones mecánicas, este rodamiento de rodillos oscilantes ofrece una solución fiable y duradera para soportar cargas elevadas. Gracias a su capacidad de autoalineación, compensa eficazmente los desalineamientos y las flexiones del eje, garantizando un funcionamiento estable incluso en condiciones extremas.

Características:
Fabricado por SKF, este rodamiento de la gama Explorer destaca por su diseño robusto con dos hileras de rodillos simétricas y un sistema de autoalineación integrado. Utiliza jaulas con ventanas de chapa de acero estampada y tratada térmicamente, lo que optimiza la ligereza al tiempo que garantiza una excelente resistencia mecánica a altas velocidades. El juego radial interno C2L, ligeramente inferior al estándar, garantiza una mayor estabilidad en la rotación y limita las vibraciones. En este rodamiento, la indicación del juego está grabada en el lateral del anillo exterior, lo que evita errores durante la sustitución. El montaje en agujero cónico 1:30 permite un ajuste preciso del juego interno para una concentricidad óptima y una reducción del riesgo de atascamiento. La ranura anular y los tres orificios de lubricación integrados en el anillo exterior garantizan una lubricación eficaz, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.

Mantenimiento:
Este rodamiento no viene prelubricado. Por lo tanto, requiere una lubricación periódica para garantizar su longevidad, especialmente en entornos contaminados. Se recomienda encarecidamente el uso de un lubricante de alto rendimiento, resistente a cargas elevadas y al calor. Una inspección visual frecuente permite detectar posibles depósitos o impurezas. En caso de contaminación, es necesario limpiar minuciosamente el alojamiento antes de volver a lubricar.

Estanqueidad:
Este rodamiento tiene un diseño abierto, sin juntas de estanqueidad integradas. Esto facilita el mantenimiento y permite una inspección rápida, pero lo hace más sensible a la entrada de polvo, humedad y partículas sólidas. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo en entornos limpios o proteger la zona de montaje con dispositivos externos. No obstante, su diseño permite una relubricación rápida, una mejor disipación térmica y una mayor eficiencia, lo que compensa parcialmente la falta de estanqueidad.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el sector de los rodamientos, con más de 100 años de experiencia. Fundada en Suecia, la marca ofrece soluciones innovadoras para los sectores industrial, de la automoción, aeronáutico y energético. SKF destaca por sus constantes esfuerzos en materia de sostenibilidad, calidad y rendimiento. Ofrece varias decenas de miles de productos estándar y está presente en más de 130 países.

Ventajas clave:
- Compensa eficazmente los desalineamientos y las flexiones del eje sin aumento de la temperatura.
- Soporta cargas radiales y axiales elevadas en ambas direcciones.
- Diseño optimizado para una lubricación fácil y duradera.
- Excelente estabilidad de rotación gracias al juego interno reducido C2L.
- Clase de juego (C2L) grabada en el anillo exterior para una rápida identificación durante el mantenimiento.
- Montaje preciso mediante un taladro cónico 1:30 para una sujeción perfecta.
- Ideal para entornos industriales con fuertes solicitaciones.

Aplicaciones:
Este rodamiento está especialmente adaptado a aplicaciones industriales pesadas, como turbinas, trituradoras, reductores o equipos de explotación minera. También se utiliza en sistemas de accionamiento de aerogeneradores y máquinas de alta inercia, donde la precisión de rotación y la robustez son esenciales. Utilizado en condiciones de cargas elevadas y velocidades sostenidas, garantiza una fiabilidad a largo plazo en los entornos más exigentes.

Información técnica


Atributos
Peso neto64700 g
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior370 mm
Anchura150 mm
Holgura del rodamientoc2
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia850 rpm
Velocidad límite1200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3350 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2197 N
4330,34 € Sin IVA
/ unidad
5239,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días