21312JC3

RHP Rodamiento de Rodillos Esféricos: serie 21312

Ver información técnica

Referencias

RHP:21312JC3
Rubix:021312003003
fabricante:21312JC3 R
EAN:00747023044924
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 21312JC3


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste, a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con acero Z de alta limpieza de NSK
Tratamiento superficial especial que aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado en función de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar del sector
Reducción de los costes de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando el rendimiento y prolongando la vida útil del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Reductores de ascensores, trenes de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, reductores industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto1960 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
74,52 € Sin IVA
/ unidad
90,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días