23234KEMW33C3

Rodamiento de rodillos esféricos

Ver información técnica

Referencias

Timken:23234 KEMW33C3
Rubix:798279667000
EAN:0087796030886
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura110 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23234KEMW33C3


Rodamientos de rodillos esféricos Timken

Información técnica


Atributos
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura110 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Grosor110 mm
Peso35.8 kg
Velocidad de referencia1200 rpm
Velocidad límite2220 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2200000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1660000 N
Estabilización térmicasin estabilización térmica - temperaturas hasta 120 °c
4142,91 € Sin IVA
/ unidad
5012,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días