21307J

Rodamiento de rodillos esféricos RHP: serie 21305

Ver información técnica

Referencias

RHP:21307J
Rubix:021307000003
fabricante:21307J R
EAN:00747023044733
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 21307J


Los rodamientos oscilantes de rodillos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con acero Z de alta limpieza de NSK
El tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones de material avanzadas: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura y orificios de engrase en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado en función de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar del sector
Menores costes de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando al mismo tiempo el rendimiento y prolongando la vida útil del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, trenes de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores de gran y mediano tamaño, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto508 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
46,58 € Sin IVA
/ unidad
56,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días