22205 EK/C3

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:22205 EK/C3
Rubix:798792169000
fabricante:144118
EAN:7316571653334
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22205 EK/C3


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.

Información técnica


Atributos
Peso neto170,5 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia13000 rpm
Velocidad límite17000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r44 N
Carga dinámica básica, radial - Cr49.9 N
91,00 € Sin IVA
/ unidad
110,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días