Referencias
SKF:22234-2CS5K/VT143
Rubix:798789350000
fabricante:297309
EAN:7316573300670





Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 86 mm |
Detalles de producto : 22234-2CS5K/VT143
Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 86 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Peso | 28.5 kg |
| Velocidad límite | 500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1460 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1185 N |
| Estabilización térmica | no heat stabilization - temperatures up to 120 °c |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3026,34 € Sin IVA
/ unidad
3661,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días