23134 CCK/C4W33

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica
Referencias
SKF:23134 CCK/C4W33
Rubix:798794712000
fabricante:35978
EAN:7316576603754
SKF SPHERICAL ROLLER BEARING DOUBLE-ROW 23134 CCK/C4/W33
Resumen técnico
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura88 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23134 CCK/C4W33


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)88x280x280 mm
Peso neto20800 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura88 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1800 rpm
Velocidad límite2400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1086 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1987,44 Sin IVA
/ unidad
2404,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días