22209 EK/C3W64

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:22209 EK/C3W64
Rubix:798789449000
fabricante:191872
EAN:07316572142677
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22209 EK/C3W64


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca SKF está diseñado para entornos industriales exigentes en los que la fiabilidad, la durabilidad y el rendimiento mecánico son esenciales. Gracias a su diseño de dos hileras de rodillos y a su autoalineación, compensa los desajustes de alineación al tiempo que soporta cargas radiales y axiales elevadas. Su tecnología de lubricación integrada Solid Oil lo convierte en un componente ideal para aplicaciones que requieren un funcionamiento continuo sin mantenimiento.

Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos incorpora dos jaulas con ventanas de chapa de acero estampada, lo que garantiza un excelente comportamiento mecánico a alta velocidad. Su diseño de tipo E, combinado con un agujero cónico de 1:12, permite un montaje preciso con ajuste del juego interno, lo que reduce las vibraciones y optimiza la distribución de las cargas. El lubricante Solid Oil garantiza una microlubricación continua y homogénea, incluso en entornos difíciles. Gracias a la ausencia de juntas, se minimiza la fricción, lo que permite una rotación fluida, un aumento limitado de la temperatura y un mayor rendimiento mecánico. Este rodamiento cuenta con un juego radial interno C3, más amplio que el estándar, que ofrece una mejor compensación de las dilataciones térmicas. Reduce la fricción interna, lo que permite que el rodamiento funcione con mayor facilidad a alta velocidad, al tiempo que limita el calentamiento y garantiza una estabilidad de rotación duradera.

Mantenimiento:
Este rodamiento está lubricado de por vida y no requiere mantenimiento alguno. Para garantizar un rendimiento óptimo, es esencial montarlo en un entorno limpio y supervisar periódicamente el ruido, las vibraciones o la temperatura. Funciona eficazmente entre -50 °C y 85 °C de forma continua, con picos posibles de hasta 95 °C. Más allá de estos límites, la estabilidad del lubricante puede verse alterada, lo que afectaría al rendimiento. Resistente a las salpicaduras de agua y a los lavados frecuentes, el Solid Oil no se descompone bajo el efecto de la humedad, a diferencia de los lubricantes convencionales. El resultado es una lubricación fiable, incluso en entornos industriales exigentes.

Estanqueidad:
Aunque este rodamiento es de tipo abierto, cuenta con un sistema de estanqueidad pasivo gracias al lubricante Solid Oil. Este material polimérico saturado de aceite ocupa prácticamente todo el volumen libre, formando una barrera eficaz contra la humedad y las partículas sólidas. A diferencia de los sistemas convencionales, el Solid Oil no se elimina con el lavado, lo que garantiza una lubricación constante, incluso en entornos húmedos o en caso de limpiezas frecuentes.

Información sobre la marca:
SKF es un grupo sueco fundado en 1907, reconocido como uno de los líderes mundiales en tecnologías de rodamientos, lubricación y mecatrónica. Presente en más de 130 países, SKF ofrece soluciones para mejorar la fiabilidad de los equipos industriales. Con más de 40 sectores a los que presta servicio, la marca combina innovación, durabilidad y rendimiento técnico al servicio de la industria.

Ventajas clave:
• Lubricación de por vida gracias a la tecnología Solid Oil, sin necesidad de intervención
• Excelente capacidad de carga radial y axial en ambos sentidos
• Agujero cónico que permite un ajuste preciso durante el montaje
• Alta resistencia a los entornos húmedos y a las limpiezas frecuentes
• Baja fricción para una rotación fluida y un calentamiento limitado
• Diseño robusto con jaula de acero estampado
• Reducción del ruido y las vibraciones durante el funcionamiento

Aplicaciones:
• Sector naval
• Sector agroalimentario
• Industria papelera
• Transmisiones industriales
• Maquinaria para la industria textil

Información técnica


Atributos
Peso neto560 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
318,81 € Sin IVA
/ unidad
385,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días