Referencias
FAG:22230-E1-XL-K-C3
Rubix:022230103008
fabricante:0190005450030
EAN:4026677833594


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 73 mm |
Detalles de producto : 22230-E1-XL-K-C3
Este rodamiento esférico de rodillos, fabricado por FAG y dotado de la tecnología X-life, destaca por su robustez, fiabilidad y mayor vida útil. Ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo, incluso en condiciones exigentes.
Características:
- Dos hileras de rodillos simétricas que aseguran una distribución uniforme de las cargas y garantizan una gran estabilidad.
- Una jaula de chapa de acero estampada, resistente y ligera, que permite un buen comportamiento dinámico y un funcionamiento fluido a alta velocidad.
- Un diseño abierto, sin reborde central (E1), que maximiza la disposición interna para una mayor capacidad de carga.
- Un agujero cónico (K, relación 1:12) que permite el montaje mediante un manguito o un casquillo de sujeción, o incluso directamente sobre un eje cónico. Permite un ajuste preciso del juego, al tiempo que simplifica las operaciones de desmontaje.
- Un juego radial ampliado (clase C3) que compensa los efectos de las dilataciones térmicas, lo que limita los riesgos de sobrecalentamiento durante largos periodos de uso.
- Una estructura interna optimizada para velocidades elevadas, gracias a un excelente acabado superficial y a una geometría interior cuidada.
- Una gama X-life (XL) que mejora la microgeometría de las pistas de rodadura, reduciendo la fricción y prolongando significativamente la vida útil, al tiempo que facilita la circulación del lubricante.
Mantenimiento:
El rodamiento incorpora una ranura anular y tres orificios en el anillo exterior para permitir la relubricación. Esta configuración permite un mantenimiento sin desmontaje, garantizando una distribución homogénea de la grasa y una evacuación eficaz de las impurezas. La lubricación regular sigue siendo esencial, especialmente en entornos polvorientos o húmedos. Este rodamiento es compatible con un rango de temperaturas que va de –30 °C a +200 °C, siempre que se utilice un lubricante adecuado.
Estanqueidad:
Este rodamiento carece de juntas de estanqueidad, lo que lo hace sensible a los contaminantes externos. Por lo tanto, se recomienda una protección adicional en entornos contaminados. No obstante, este diseño abierto presenta varias ventajas: mayor accesibilidad para la relubricación, reducción de la resistencia al rodamiento y capacidad para velocidades de rotación más elevadas.
Marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, goza de renombre mundial en el ámbito de los rodamientos. Con más de 130 años de experiencia, es reconocida por la calidad, la fiabilidad y la innovación de sus productos, tanto en el sector industrial como en el automovilístico. La tecnología X-life encarna esta exigencia al combinar un alto rendimiento técnico con una reducción de las necesidades de mantenimiento.
Ventajas clave:
- Con la certificación X-life, permite reducir la fricción, aumentar la capacidad de carga y prolongar la vida útil.
- Excelente resistencia a las cargas axiales y radiales gracias a su diseño robusto.
- Funciona de forma estable incluso ante fuertes variaciones de carga o temperatura.
- Agujero cónico y holgura radial C3 para un montaje ajustado en el eje y un ajuste fino.
- Lubricación posterior facilitada durante el uso gracias a los orificios previstos para tal fin.
Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos esféricos se adapta perfectamente a numerosas configuraciones industriales: se utiliza en reductores, transportadores, ventiladores, bombas, compresores o incluso en ejes secundarios de máquinas rotativas. Su resistencia a cargas elevadas y su fiabilidad en funcionamiento continuo lo convierten en una opción idónea para montajes fijos. Es adecuado tanto para los sectores de la manipulación de mercancías y la agricultura como para el tratamiento de materiales o entornos industriales estándar.
Características:
- Dos hileras de rodillos simétricas que aseguran una distribución uniforme de las cargas y garantizan una gran estabilidad.
- Una jaula de chapa de acero estampada, resistente y ligera, que permite un buen comportamiento dinámico y un funcionamiento fluido a alta velocidad.
- Un diseño abierto, sin reborde central (E1), que maximiza la disposición interna para una mayor capacidad de carga.
- Un agujero cónico (K, relación 1:12) que permite el montaje mediante un manguito o un casquillo de sujeción, o incluso directamente sobre un eje cónico. Permite un ajuste preciso del juego, al tiempo que simplifica las operaciones de desmontaje.
- Un juego radial ampliado (clase C3) que compensa los efectos de las dilataciones térmicas, lo que limita los riesgos de sobrecalentamiento durante largos periodos de uso.
- Una estructura interna optimizada para velocidades elevadas, gracias a un excelente acabado superficial y a una geometría interior cuidada.
- Una gama X-life (XL) que mejora la microgeometría de las pistas de rodadura, reduciendo la fricción y prolongando significativamente la vida útil, al tiempo que facilita la circulación del lubricante.
Mantenimiento:
El rodamiento incorpora una ranura anular y tres orificios en el anillo exterior para permitir la relubricación. Esta configuración permite un mantenimiento sin desmontaje, garantizando una distribución homogénea de la grasa y una evacuación eficaz de las impurezas. La lubricación regular sigue siendo esencial, especialmente en entornos polvorientos o húmedos. Este rodamiento es compatible con un rango de temperaturas que va de –30 °C a +200 °C, siempre que se utilice un lubricante adecuado.
Estanqueidad:
Este rodamiento carece de juntas de estanqueidad, lo que lo hace sensible a los contaminantes externos. Por lo tanto, se recomienda una protección adicional en entornos contaminados. No obstante, este diseño abierto presenta varias ventajas: mayor accesibilidad para la relubricación, reducción de la resistencia al rodamiento y capacidad para velocidades de rotación más elevadas.
Marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, goza de renombre mundial en el ámbito de los rodamientos. Con más de 130 años de experiencia, es reconocida por la calidad, la fiabilidad y la innovación de sus productos, tanto en el sector industrial como en el automovilístico. La tecnología X-life encarna esta exigencia al combinar un alto rendimiento técnico con una reducción de las necesidades de mantenimiento.
Ventajas clave:
- Con la certificación X-life, permite reducir la fricción, aumentar la capacidad de carga y prolongar la vida útil.
- Excelente resistencia a las cargas axiales y radiales gracias a su diseño robusto.
- Funciona de forma estable incluso ante fuertes variaciones de carga o temperatura.
- Agujero cónico y holgura radial C3 para un montaje ajustado en el eje y un ajuste fino.
- Lubricación posterior facilitada durante el uso gracias a los orificios previstos para tal fin.
Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos esféricos se adapta perfectamente a numerosas configuraciones industriales: se utiliza en reductores, transportadores, ventiladores, bombas, compresores o incluso en ejes secundarios de máquinas rotativas. Su resistencia a cargas elevadas y su fiabilidad en funcionamiento continuo lo convierten en una opción idónea para montajes fijos. Es adecuado tanto para los sectores de la manipulación de mercancías y la agricultura como para el tratamiento de materiales o entornos industriales estándar.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 73x270x270 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17600 g |
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 73 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2050 rpm |
| Velocidad límite | 2900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1210000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1010000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1551,01 € Sin IVA
/ unidad
1876,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días