22318 EK

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:22318 EK
Rubix:798003957000
fabricante:35357
EAN:7316570114676
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura64 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22318 EK


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de rodillos esféricos cuenta con un agujero cónico de 1:12. Diseñado para soportar cargas radiales y axiales elevadas, tiene capacidad de autoalineación, lo que permite compensar los desalineamientos o las flexiones del eje. Gracias a su doble hilera de rodillos y a su diseño abierto, ofrece robustez, durabilidad y fiabilidad, incluso bajo intensas tensiones mecánicas.

Características:
Este rodamiento destaca por su doble hilera de rodillos simétricos, que garantiza una distribución homogénea de las cargas y una mayor estabilidad durante el funcionamiento. Su agujero cónico 1:12 permite un montaje preciso en un eje o mediante un manguito, lo que garantiza un ajuste óptimo del juego interno. Está provisto de dos jaulas con ventanas de chapa de acero estampada y de un anillo interior sin reborde. Su anillo de guía flotante garantiza un centrado eficaz. Por su parte, el diseño E, con sus jaulas con ventanas de chapa de acero estampada y su anillo interior sin reborde, garantiza una gran robustez y un funcionamiento fiable a alta velocidad. Ofrece un buen equilibrio entre resistencia mecánica, distribución de cargas y reducción del calentamiento, al tiempo que permite una rotación fluida en aplicaciones intensivas. La presencia de una ranura anular y de tres orificios en el anillo exterior favorece una relubricación regular. Este rodamiento es ideal para condiciones de servicio dinámicas.

Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento continuo, es necesario realizar inspecciones visuales periódicas para detectar el desgaste prematuro, y es esencial una lubricación regular. Este rodamiento puede funcionar a temperaturas de hasta 200 °C, siempre que se utilice un lubricante adecuado para altas temperaturas. La presencia de una ranura anular y de tres orificios de lubricación permite aplicar el lubricante de manera homogénea. En caso de contaminación, se recomienda limpiar cuidadosamente los alojamientos y las piezas circundantes antes de volver a lubricar.

Estanqueidad:
Este rodamiento está diseñado sin juntas de estanqueidad integradas. Esta configuración abierta facilita las operaciones de mantenimiento y la inspección visual, pero lo hace más sensible a los contaminantes. La exposición al polvo, la humedad u otras impurezas requiere una mayor vigilancia. Para compensar esta apertura, el diseño incorpora dispositivos de lubricación que permiten evacuar las partículas indeseadas y prolongar la vida útil del rodamiento.

Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Presente en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.

Ventajas clave:
- Capacidad de autoalineación que permite compensar las flexiones del eje y los desalineamientos;
- Gran capacidad de carga radial y axial en ambos sentidos;
- Funcionamiento fluido a alta velocidad gracias a la geometría optimizada de los componentes y a la buena resistencia mecánica del diseño E;
- Agujero cónico para un montaje y desmontaje rápido y preciso;
- Facilidad de relubricación gracias a la ranura anular y a los orificios específicos.

Aplicaciones:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos está especialmente indicado para entornos industriales como fábricas de papel, canteras, acerías o maquinaria de construcción. Se integra en cintas transportadoras, trituradoras, cribas vibratorias y otros equipos pesados sometidos a esfuerzos combinados. Su montaje en eje cónico o manguito facilita las intervenciones técnicas. Ofrece un funcionamiento fiable, incluso en condiciones difíciles, al tiempo que garantiza una excelente durabilidad.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)64x190x190 mm
Peso neto8484,5 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura64 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2600 rpm
Velocidad límite3600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r695 N
Carga dinámica básica, radial - Cr637 N
599,40 € Sin IVA
/ unidad
725,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días