Referencias
FAG:22234-E1-XL-C4
Rubix:799017599000
fabricante:0190182400040
EAN:4026677870575


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 86 mm |
Detalles de producto : 22234-E1-XL-C4
Rodamientos oscilantes de rodillos 222..-E1, medidas principales según DIN 635-2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 86 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Grosor | 86 mm |
| Peso | 27.8 kg |
| Velocidad de referencia | 1780 rpm |
| Velocidad límite | 2550 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1570000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1320000 N |
| Estabilización térmica | dimensionally stable up to +200 °c (heat‑treated / dimensional stability per schaeffler publications for e1-xl series) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2383,92 € Sin IVA
/ unidad
2884,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días