Rodamiento de rodillos esféricos NSK
Diámetro interior | 40 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 90 mm |
Anchura | 33 mm |
Diámetro interior | 40 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 90 mm |
Anchura | 33 mm |
Holgura del rodamiento | C3 |
Serie | 22308.. |
Material | Bearing Steel |
Jaula | Steel |
Velocidad de referencia | 5600 rpm |
Velocidad límite | 6700 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 153000 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 170000 N |
Junta | Abierto |
En stock; entrega ≈24/48h