Rodamiento de rodillos cónicos NSK HR33018J, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 39 mm
Rodamiento de rodillos cónicos NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:HR33018J
Rubix:798401366000
EAN:00029176709913


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 39 mm |
Detalles de producto : 33018J
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 39 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,36 € Sin IVA
/ unidad
429,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días