Rodamiento de rodillos cónicos Timken 552D, Diámetro exterior: 123.825 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 63.5 mm
Componente de copa doble de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:552D
Rubix:500055206001
fabricante:100037797
EAN:0053893052472







Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 123.825 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : 552 D
La configuración del TDO proporciona una amplia separación efectiva de los rodamientos, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente de carga significativo. Los rodamientos TDO pueden utilizarse en posiciones fijas o permitírseles flotar en el orificio del alojamiento.
Cualidades
Copa doble y dos conos simples, con o sin espaciador. Cuando se utilizan espaciadores, el rodamiento se suministra como un conjunto emparejado y preajustado. La copa presenta una ranura y orificios de lubricación en el diámetro exterior (OD). Espaciadores disponibles con o sin ranuras y orificios para lubricante.
Aplicaciones
Transmisiones de engranajes de servicio pesado; varias configuraciones industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 63,5x123,825x123,825 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1466 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 136,6012x136,6012x65,1256 mm |
| Peso con embalaje | 1466 g |
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 123.825 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 555 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 123.825 mm |
| Norma | ISO |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 332000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,15 € Sin IVA
/ unidad
464,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días