Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-55200C/55437, Diámetro exterior: 111.125 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 30.162 mm
NTN - Rodamiento de rodillos cónicos - 4T-55200C/55437
Ver información técnicaReferencias
NTN:4T-55200C/55437
Rubix:799199366000
EAN:4547359540895




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 111.125 mm |
| Anchura | 30.162 mm |
Detalles de producto : 4T-55200C/55437
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de acero prensado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 111,125x111,125x30,162 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1366 g |
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 111.125 mm |
| Anchura | 30.162 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | trb inch |
| Material | acero cementado |
| Jaula | acero |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 108000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 915000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,46 € Sin IVA
/ unidad
121,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días