Rodamiento de rodillos cónicos Timken 77350, Diámetro exterior: 171.45 mm | Diámetro interior: 88.9 mm | Anchura: 48.26 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:77350
Rubix:798433815000
fabricante:100039374
EAN:0053893398976
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior88.9 mm
Diámetro exterior171.45 mm
Anchura48.26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 77350


Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y más utilizados; constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se monta en pares enfrentados en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas de tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48,26x130,442x130,442 mm
Peso neto3018 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)160,782x160,782x49,53 mm
Peso con embalaje3017,8 g
Diámetro interior88.9 mm
Diámetro exterior171.45 mm
Anchura48.26 mm
Holgura del rodamientocn
Peso5.6 kg
Serie77000
Anchura de rodamiento total47.625 mm
Carga estática básica, radial - C0r474000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr88100 N
717,57 Sin IVA
/ unidad
868,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas