Rodamiento de rodillos cónicos SKF 30332 J2, Diámetro exterior: 340 mm | Diámetro interior: 160 mm | Anchura: 75.11 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:30332 J2
Rubix:798790465000
EAN:7316570348637




Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 75.11 mm |
Detalles de producto : 30332 J2
Los rodamientos de rodillos cónicos tienen caminos de rodadura en los aros interior y exterior, así como rodillos cónicos. Estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas que actúan de modo radial y axial simultáneamente. Las líneas de proyección de los caminos de rodadura convergen en un mismo punto en el eje del rodamiento para proporcionar un rodamiento preciso y, por lo tanto, un funcionamiento con momentos de fricción reducidos. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta cuando se incrementa el ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele ser de entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.
Rodamientos de rodillos cónicos SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28935 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 75.11 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 303 |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4995,22 € Sin IVA
/ unidad
6044,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días