Rodamiento de rodillos cónicos Timken 527/522, Diámetro exterior: 101.6 mm | Diámetro interior: 44.45 mm | Anchura: 34.925 mm

Tapered Roller Bearing Multi-Bearing Kit

Ver información técnica
Referencias
Timken:527/522
Rubix:500052740001
EAN:0053893651439
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior101.6 mm
Anchura34.925 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 527/522 99401 @


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Aplicaciones

General industrial and automotive applications

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34,925x101,6x101,6 mm
Peso neto1334 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)49,022x116,332x116,332 mm
Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior101.6 mm
Anchura34.925 mm
Peso1.4 kg
Serie525
Materialbearing quality steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia3800 rpm
Velocidad límite5000 rpm
Anchura de rodamiento total34.925 mm
Normaabma 19.2
Carga estática básica, radial - C0r191000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr165000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,59 Sin IVA
/ unidad
218,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas