Rodamiento de rodillos cónicos Timken 95525-90150, Diámetro exterior: 234.95 mm | Diámetro interior: 133.35 mm | Anchura: 143.002 mm

Double-Row Tapered Roller Bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:95525-90150
Rubix:509552555001
fabricante:100006287
EAN:0053893451664
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior133.35 mm
Diámetro exterior234.95 mm
Anchura143.002 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 95525 ASSY 90150


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.

Aplicaciones

General industrial and automotive applications

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)143,002x234,95x234,95 mm
Peso neto23601 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)228,6x228,6x60,452 mm
Peso con embalaje23600,9 g
Diámetro interior133.35 mm
Diámetro exterior234.95 mm
Anchura143.002 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6401,90 Sin IVA
/ unidad
7746,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas