Rodamiento de rodillos cónicos SKF 31308/CL7C, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 23 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:31308/CL7C
Rubix:798963726000
EAN:7316579207287


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 31308/CL7C
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Serie | 313 |
| Material | sheet metal (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 5600 rpm |
| Velocidad límite | 7500 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 25.25 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 81500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 91100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,95 € Sin IVA
/ unidad
118,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días