Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM516410, Diámetro exterior: 133.35 mm | Diámetro interior: 76.2 mm | Anchura: 32.545 mm
Anillo exterior de un rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:HM516410
Rubix:551641000001
fabricante:100132981
EAN:0053893629896


Resumen técnico
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 133.35 mm |
| Anchura | 32.545 mm |
Detalles de producto : HM 516410
Con capacidad para soportar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad en los espacios más compactos
Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.
Cualidades
Ambos anillos deben ser reemplazados al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil.
Aplicaciones
Máquina-herramienta, automoción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 141,732x141,732x49,022 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 718,9 g |
| Diámetro interior | 76.2 mm |
| Diámetro exterior | 133.35 mm |
| Anchura | 32.545 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 2.1 kg |
| Serie | hm516400 |
| Material | steel |
| Anchura de rodamiento total | 39.688 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 353000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 259000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,75 € Sin IVA
/ unidad
100,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días