Rodamiento de rodillos cónicos Timken 71412, Diámetro exterior: 190.5 mm | Diámetro interior: 104.775 mm | Anchura: 49.213 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:71412
Rubix:798084629000
fabricante:100048983
EAN:0053893381411
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior104.775 mm
Diámetro exterior190.5 mm
Anchura49.213 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71412 CONE-SINGLE


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del aro interior y el aro exterior. Normalmente se monta en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá comprarse junto con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. Jaula estampada de acero de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)49,213x150,294x150,294 mm
Peso neto4055 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)197,0532x197,0532x52,4256 mm
Peso con embalaje4054,7 g
Diámetro interior104.775 mm
Diámetro exterior190.5 mm
Anchura49.213 mm
Holgura del rodamientocn
Peso12.157 kg
Serie71000
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total47.625 mm
Carga estática básica, radial - C0r543000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr94300 N
582,33 Sin IVA
/ unidad
704,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas