Referencias
SKF:NJ 236 ECML/C3
Rubix:798789868000
EAN:7316575031640




Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 52 mm |
Detalles de producto : NJ 236 ECML/C3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos están destinados a aplicaciones con cargas radiales elevadas y altas velocidades. Disponibles en una amplia gama de modelos y variantes, ofrecen rigidez, baja fricción y larga vida útil. Según los hombros presentes en el anillo interior y exterior, pueden soportar pequeñas fuerzas axiales o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 2200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 850000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 720000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2406,53 € Sin IVA
/ unidad
2911,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días