NU 2208 ECP/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NU 2208 ECP/C3
Rubix:262208033010
fabricante:15434
EAN:7316577033291
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU 2208 ECP/C3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos de diseño NU pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Peso neto486 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia9500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r75000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr81500 N
94,52 Sin IVA
/ unidad
114,37 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h