Referencias
FAG:NJ308-E-XL-TVP2-C4
Rubix:230308034008
fabricante:0167361840040
EAN:4054371433505


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Documentos
Detalles de producto : NJ308-E-XL-TVP2-C4
Rodamientos para rodamientos fijos y para cargas axiales en un sentido.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 674 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 7100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 79000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 96000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,75 € Sin IVA
/ unidad
132,80 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días